US-902 ユーロ3Dカーゴパンツ

US-902 ユーロ3Dカーゴパンツ - EvenRiver
(1件のレビュー)

シリーズ10作目の記念モデルとなるこの作品は今までの集大成とも言えるこだわりを満載しました。
その大きな特徴は、生地の強度もさることながら、パンツに独自のシルエットで動きやすさを追求した「立体裁断」を採用。
新たなワークパンツの試みとして、片側だけにカーゴポケットを配したシングルカーゴスタイルで、従来のヘビーユーザーに加え新たな層からもトライアルしやすいスタイリッシュさを兼ね備えています。

仕様オックス生地に特殊塗料を重ね塗りしたこだわりのネーム、オリジナルデザインの打ち抜きリベット、収納しても外側に膨らみにくいファスナーカーゴポケット仕様(右足のみ)、両サイドコインポケット(左右一個ずつ)、特殊立体裁断により、動きやすくスタイリッシュなデザイン、カジュアルライクなバックパッチポケット(ドットボタン仕様)。その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別カーゴパンツシリーズユーロモデリスタ混率(%)綿100質量(g/m2)330生地チノクロス裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46831757US-902カーキ8175
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831766US-902カーキ8180
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831775US-902カーキ8185
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831784US-902カーキ8090
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831793US-902ベージュ8175
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831802US-902ベージュ8180
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831811US-902ベージュ8185
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831827US-902ベージュ8090
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831836US-902ブラウン8175
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831845US-902ブラウン8180
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831854US-902ブラウン8185
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831863US-902ブラウン8090
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831872US-902シルバー8175
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831881US-902シルバー8180
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831897US-902シルバー8185
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
46831906US-902シルバー8090
9,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16745426
2017-02-01
用途: 溶接作業
建設業・工事業

溶接しても焼けなくて丈夫でいい
寒いときも暖かかくていい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする