曜日別特売

ショックモニター 電流センサ

ショックモニター 電流センサ - 椿本チエイン
タイプ基本形シリーズTSM内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
モーター電流(A)
適合モータ容量(200~220V)(kW)
適合モータ容量(400~440V)(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46889306TSM-M300M300AC200/220V:107/132(貫通回数:1回)、AC400/440V:99/135(貫通回数:1回)30/3755/75
16,700
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
46889315TSM-M400M400AC200/220V:160(貫通回数:1回)、AC400/440V:160/192(貫通回数:1回)4590/110
16,700
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
46889324TSM-M600M600AC200/220V:198/270(貫通回数:1回)55/75-
16,700
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
46889333TSM-M800M800AC200/220V:320/384(貫通回数:1回)90/110-
16,700
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
46889342TSM-U010U010AC200/220V:0.71/1.4/2.3(貫通回数:6/3/2回)、AC400/440V:0.36/0.7/1.2/1.8(貫通回数:12/6/3/2回)0.1/0.2/0.40.1/0.2/0.4/0.75
11,200
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
46889351TSM-U050U050AC200/220V:3.6/6.6/9.2/15/22(貫通回数:6/3/2/1/1回)、AC400/440V:3.3/4.6/7.5/11/15/21(貫通回数:6/5/3/2/1/1回)0.75/1.5/2.2/3.7/5.51.5/2.2/3.7/5.5/7.5/11
11,200
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
46889367TSM-U100U100AC200/220V:29/42(貫通回数:1回)、AC400/440V:28/34/39(貫通回数:1回)7.5/1115/18.5/22
11,200
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
46889376TSM-U150U150AC200/220V:67/78(貫通回数:1回)、AC400/440V:54/66(貫通回数:1回)15/18.530/37
11,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
46889385TSM-U200U200AC200/220V:78(貫通回数:1回)、AC400/440V:80(貫通回数:1回)2245
11,200
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする