クリーンルーム用ボールベアー IP-25型

クリーンルーム用ボールベアー IP-25型 - 井口機工製作所
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
自重(kg)
収縮量(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46905284IP-16JNW-----
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905293IP-16JW-----
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905302IP-16P1NW-----
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905311IP-16P1W-----
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905327IP-16U1NW-----
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905336IP-16U1W-----
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905345IP-16U2B-----
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905354IP-16U2NB-----
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905363IP-16V1NW-----
14,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905372IP-16V1W-----
14,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905381IP-25JW-----
1,700
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905397IP-25P1W-----
6,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905406IP-25U1W-----
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905415IP-25U2B-----
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905424IS-19BK-05スチール360.17235.8
6,700
取扱い終了
返品不可
46905433IS-25BK-08スチール420.33242
11,900
取扱い終了
返品不可
46905442IS-25BK-20スチール600.85260
25,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする