井口機工製作所
ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)
仕様
上向き用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
取付
高さ(mm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46905573
IM-16J
スチール、メインボール:POM
51.5
2-Φ4.5
20
0.03
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905582
IM-16SJ
ステンレス、メインボール:POM
51.5
2-Φ4.5
20
0.03
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905591
IM-25J
スチール、メインボール:POM
69
2-Φ5.5
31
0.1
¥
910
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46905607
IM-25SJ
ステンレス、メインボール:POM
69
2-Φ5.5
31
0.1
¥
3,240
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください