曜日別特売

撹拌機

撹拌機 - アネスト岩田撹拌機 - アネスト岩田撹拌機 - アネスト岩田撹拌機 - アネスト岩田撹拌機 - アネスト岩田撹拌機 - アネスト岩田撹拌機 - アネスト岩田撹拌機 - アネスト岩田
用途塗料かくはん用内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
摘要
使用粘度範囲
取込口
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46957565AMM-631Bセットアップ用1Pa・s以下【エア】G1/4-2.5
113,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
46957574AMM-6RB手持ち式4Pa・s以下【エア】G1/4-3
178,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
46957583AMM-712スタンド式60mPa・s以下【エア】G1/4本体:アルミダイキャスト、接液部:ステンレス・POW2.7
92,800
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46957592AMM-721B昇降式・DPSポンプ用60mPa・s以下【エア】Φ6チューブ用クイック-1
96,600
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46957601AMM-722BHDPポンプ用60mPa・s以下【エア】Φ6チューブ用クイック-1.1
96,600
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46957617AMM-72320Lペール缶用60mPa・s以下【エア】G1/4本体:アルミダイキャスト、接液部:ステンレス・POW3.5
109,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46957626AMM-72418L角缶用60mPa・s以下【エア】G1/4本体:アルミダイキャスト、接液部:ステンレス・POW2.9
109,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46957635AMM-731Bセットアップ用60mPa・s以下【エア】G1/4-0.8
96,600
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46957644AMM-B6B手持ち式0.2Pa・s以下【エア】G1/4-3
95,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする