三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
仕様
(シーブレシオ)20
タイプ
溝付き
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
ベアリング
寸法r(mm)
適合ロープ径(Φmm)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46958974
4-20
25
6205ZZ
2.2
4
3923
¥
5,250
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
46958983
6-20
30
6206ZZ
3.3
6
9807
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
46958965
10-20
40
6308ZZ
5.5
10
22555
¥
16,890
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
46958992
8-20
35
6307ZZ
4.4
8
17652
¥
15,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください