パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2.5mm

パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅2.5mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形1.5GTベルト幅(mm)2.5ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅2.5内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46965371100.5-1.5GT-2.567100.50
500
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
469653871008-1.5GT-2.56721008.00
980
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965396103.5-1.5GT-2.569103.50
500
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965405109.5-1.5GT-2.573109.50
500
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965414112.5-1.5GT-2.575112.50
500
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965423114-1.5GT-2.576114.00
500
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965432123-1.5GT-2.582123.00
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965441124.5-1.5GT-2.583124.50
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965457126-1.5GT-2.584126.00
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965466129-1.5GT-2.586129.00
510
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
46965475132-1.5GT-2.588132.00
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965484135-1.5GT-2.590135.00
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965493136.5-1.5GT-2.591136.50
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965502141-1.5GT-2.594141.00
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965511145.5-1.5GT-2.597145.50
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965527150-1.5GT-2.5100150.00
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965536153-1.5GT-2.5102153.00
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965545156-1.5GT-2.5104156.00
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965554160.5-1.5GT-2.5107160.50
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965563163.5-1.5GT-2.5109163.50
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965572165-1.5GT-2.5110165.00
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965581168-1.5GT-2.5112168.00
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965597174-1.5GT-2.5116174.00
510
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965606175.5-1.5GT-2.5117175.50
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965615178.5-1.5GT-2.5119178.50
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965624181.5-1.5GT-2.5121181.50
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965633184.5-1.5GT-2.5123184.50
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965642186-1.5GT-2.5124186.00
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965651189-1.5GT-2.5126189.00
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965667190.5-1.5GT-2.5127190.50
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965676195-1.5GT-2.5130195.00
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965685199.5-1.5GT-2.5133199.50
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965694202.5-1.5GT-2.5135202.50
540
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
46965703204-1.5GT-2.5136204.00
540
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
46965712207-1.5GT-2.5138207.00
540
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
46965721210-1.5GT-2.5140210.00
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965737213-1.5GT-2.5142213.00
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965746216-1.5GT-2.5144216.00
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965755217.5-1.5GT-2.5145217.50
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965764219-1.5GT-2.5146219.00
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965773225-1.5GT-2.5150225.00
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965782228-1.5GT-2.5152228.00
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965791231-1.5GT-2.5154231.00
540
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
46965807232.5-1.5GT-2.5155232.50
540
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965816240-1.5GT-2.5160240.00
540
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
46965825246-1.5GT-2.5164246.00
570
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965834249-1.5GT-2.5166249.00
570
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
46965843252-1.5GT-2.5168252.00
570
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
46965852258-1.5GT-2.5172258.00
570
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46965861267-1.5GT-2.5178267.00
570
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする