曜日別特売

パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm

パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形8YUベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅20内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469741461000-D8YU-201251000.0
17,050
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469741551008-D8YU-201261008.0
17,090
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469741641016-D8YU-201271016.0
17,250
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469741731032-D8YU-201291032.0
17,550
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469741821040-D8YU-201301040.0
17,610
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469741911056-D8YU-201321056.0
17,870
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469742071064-D8YU-201331064.0
18,010
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469742161072-D8YU-201341072.0
18,200
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469742251080-D8YU-201351080.0
18,280
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469742341088-D8YU-201361088.0
18,280
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469742431096-D8YU-201371096.0
18,280
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469742521112-D8YU-201391112.0
18,440
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469742611120-D8YU-201401120.0
18,540
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469742771128-D8YU-201411128.0
18,700
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469742861136-D8YU-201421136.0
18,830
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469742951144-D8YU-201431144.0
18,980
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469743041152-D8YU-201441152.0
19,530
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469743131160-D8YU-201451160.0
19,530
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469743221168-D8YU-201461168.0
19,530
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469743311176-D8YU-201471176.0
19,530
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469743471184-D8YU-201481184.0
19,530
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469743561192-D8YU-201491192.0
19,530
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469743651200-D8YU-201501200.0
19,530
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469743741208-D8YU-201511208.0
19,530
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469743831216-D8YU-201521216.0
19,590
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469743921224-D8YU-201531224.0
19,710
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469744011232-D8YU-201541232.0
19,850
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469744171240-D8YU-201551240.0
19,970
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469744261248-D8YU-201561248.0
20,080
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469744351256-D8YU-201571256.0
20,320
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469744441264-D8YU-201581264.0
20,420
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469744531272-D8YU-201591272.0
20,550
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469744621280-D8YU-201601280.0
20,670
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469744711288-D8YU-201611288.0
20,820
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469744871296-D8YU-201621296.0
20,960
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469744961304-D8YU-201631304.0
21,110
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469745051312-D8YU-201641312.0
21,110
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469745141320-D8YU-201651320.0
21,110
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469745231328-D8YU-201661328.0
21,110
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469745321336-D8YU-201671336.0
21,110
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469745411344-D8YU-201681344.0
21,110
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469745571352-D8YU-201691352.0
21,110
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469745661360-D8YU-201701360.0
21,110
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469745751376-D8YU-201721376.0
21,580
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469745841384-D8YU-201731384.0
21,580
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469745931392-D8YU-201741392.0
21,580
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469746021400-D8YU-201751400.0
21,790
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469746111408-D8YU-201761408.0
21,840
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469746271416-D8YU-201771416.0
21,930
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469746361424-D8YU-201781424.0
22,090
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする