曜日別特売

パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm

パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形8YUベルト幅(mm)50ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅50内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469773841000-D8YU-501251000.0
42,660
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469773931008-D8YU-501261008.0
42,720
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469774021016-D8YU-501271016.0
42,800
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469774111032-D8YU-501291032.0
43,490
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469774271040-D8YU-501301040.0
43,800
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469774361056-D8YU-501321056.0
44,480
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469774451064-D8YU-501331064.0
44,780
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469774541072-D8YU-501341072.0
45,120
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469774631080-D8YU-501351080.0
45,450
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469774721088-D8YU-501361088.0
45,450
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469774811096-D8YU-501371096.0
45,450
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469774971112-D8YU-501391112.0
46,180
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469775061120-D8YU-501401120.0
46,490
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469775151128-D8YU-501411128.0
46,890
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469775241136-D8YU-501421136.0
47,180
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469775331144-D8YU-501431144.0
47,510
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469775421152-D8YU-501441152.0
48,880
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469775511160-D8YU-501451160.0
48,880
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469775671168-D8YU-501461168.0
48,880
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469775761176-D8YU-501471176.0
48,880
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469775851184-D8YU-501481184.0
48,880
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469775941192-D8YU-501491192.0
48,880
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469776031200-D8YU-501501200.0
48,880
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469776121208-D8YU-501511208.0
48,880
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469776211216-D8YU-501521216.0
48,920
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469776371224-D8YU-501531224.0
49,230
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
469776461232-D8YU-501541232.0
49,550
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
469776551240-D8YU-501551240.0
49,860
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
469776641248-D8YU-501561248.0
50,180
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
469776731256-D8YU-501571256.0
50,550
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
469776821264-D8YU-501581264.0
50,880
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
469776911272-D8YU-501591272.0
51,220
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
469777071280-D8YU-501601280.0
51,500
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
469777161288-D8YU-501611288.0
53,380
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469777251296-D8YU-501621296.0
53,690
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469777341304-D8YU-501631304.0
54,040
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469777431312-D8YU-501641312.0
54,040
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469777521320-D8YU-501651320.0
54,040
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469777611328-D8YU-501661328.0
54,040
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469777771336-D8YU-501671336.0
54,040
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469777861344-D8YU-501681344.0
54,040
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469777951352-D8YU-501691352.0
54,040
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469778041360-D8YU-501701360.0
54,040
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469778131376-D8YU-501721376.0
54,200
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469778221384-D8YU-501731384.0
54,200
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469778311392-D8YU-501741392.0
54,200
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469778471400-D8YU-501751400.0
54,550
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469778561408-D8YU-501761408.0
54,800
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469778651416-D8YU-501771416.0
55,130
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469778741424-D8YU-501781424.0
55,430
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする