曜日別特売

パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm

パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形D3GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.04タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅15内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469806221005-D3GT-153351005.00
8,650
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469806311008-D3GT-153361008.00
8,650
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469806471014-D3GT-153381014.00
8,650
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469806561050-D3GT-153501050.00
8,940
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
469806651059-D3GT-153531059.00
8,940
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
469806741068-D3GT-153561068.00
8,940
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
469806831071-D3GT-153571071.00
8,940
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
469806921086-D3GT-153621086.00
9,220
7,198
7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
469807011098-D3GT-153661098.00
9,220
7,198
7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
469807171113-D3GT-153711113.00
9,220
7,198
7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
469807261137-D3GT-153791137.00
9,220
7,198
7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
469807351170-D3GT-153901170.00
9,500
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
469807441188-D3GT-153961188.00
9,500
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
469807531212-D3GT-154041212.00
9,800
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
469807621215-D3GT-154051215.00
9,800
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
469807711260-D3GT-154201260.00
9,800
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
469807871290-D3GT-154301290.00
10,090
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
469807961299-D3GT-154331299.00
10,090
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
469808051305-D3GT-154351305.00
10,090
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
469808141326-D3GT-154421326.00
10,090
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
469808231335-D3GT-154451335.00
10,090
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
469808321374-D3GT-154581374.00
10,360
8,098
8,908(税込)
26日以内出荷
返品不可
469808411386-D3GT-154621386.00
10,650
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
469808571422-D3GT-154741422.00
10,650
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
469808661446-D3GT-154821446.00
10,940
8,598
9,458(税込)
26日以内出荷
返品不可
469808751521-D3GT-155071521.00
11,220
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469808841545-D3GT-155151545.00
11,220
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469808931569-D3GT-155231569.00
11,220
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469809021650-D3GT-155501650.00
11,790
9,298
10,228(税込)
26日以内出荷
返品不可
469809111680-D3GT-155601680.00
11,790
9,298
10,228(税込)
26日以内出荷
返品不可
469809271722-D3GT-155741722.00
11,940
9,398
10,338(税込)
26日以内出荷
返品不可
469809361851-D3GT-156171851.00
12,640
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
469809451860-D3GT-156201860.00
12,640
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
469809541947-D3GT-156491947.00
13,210
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
469809632025-D3GT-156752025.00
13,490
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469809722100-D3GT-157002100.00
13,760
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469809812229-D3GT-157432229.00
14,450
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469809972340-D3GT-157802340.00
15,060
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469810062490-D3GT-158302490.00
15,790
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
469810152547-D3GT-158492547.00
16,190
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469810242790-D3GT-159302790.00
17,180
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
46981033285-D3GT-1595285.00
5,080
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46981042288-D3GT-1596288.00
5,080
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46981051291-D3GT-1597291.00
5,080
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46981067297-D3GT-1599297.00
5,080
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46981076300-D3GT-15100300.00
5,080
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46981085303-D3GT-15101303.00
5,210
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46981094309-D3GT-15103309.00
5,210
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46981103312-D3GT-15104312.00
5,210
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
46981112315-D3GT-15105315.00
5,210
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする