曜日別特売

パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm

パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm - ゲイツ・ユニッタ・アジア

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形D3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.04タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469839821005-D3GT-93351005.00
5,430
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
469839911008-D3GT-93361008.00
5,430
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
469840071014-D3GT-93381014.00
5,430
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
469840161050-D3GT-93501050.00
5,530
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
469840251059-D3GT-93531059.00
5,530
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
469840341068-D3GT-93561068.00
5,530
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
469840431071-D3GT-93571071.00
5,530
4,298
4,728(税込)
26日以内出荷
返品不可
469840521086-D3GT-93621086.00
5,760
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
469840611098-D3GT-93661098.00
5,760
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
469840771113-D3GT-93711113.00
5,760
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
469840861137-D3GT-93791137.00
5,760
4,498
4,948(税込)
26日以内出荷
返品不可
469840951170-D3GT-93901170.00
5,930
4,698
5,168(税込)
26日以内出荷
返品不可
469841041188-D3GT-93961188.00
5,930
4,698
5,168(税込)
26日以内出荷
返品不可
469841131212-D3GT-94041212.00
6,180
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
469841221215-D3GT-94051215.00
6,180
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
469841311260-D3GT-94201260.00
6,180
4,898
5,388(税込)
26日以内出荷
返品不可
469841471290-D3GT-94301290.00
6,320
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
469841561299-D3GT-94331299.00
6,320
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
469841651305-D3GT-94351305.00
6,320
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
469841741326-D3GT-94421326.00
6,320
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
469841831335-D3GT-94451335.00
6,320
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
469841921374-D3GT-94581374.00
6,470
4,998
5,498(税込)
26日以内出荷
返品不可
469842011386-D3GT-94621386.00
6,690
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
469842171422-D3GT-94741422.00
6,690
5,298
5,828(税込)
26日以内出荷
返品不可
469842261446-D3GT-94821446.00
6,850
5,398
5,938(税込)
26日以内出荷
返品不可
469842351521-D3GT-95071521.00
7,090
5,598
6,158(税込)
26日以内出荷
返品不可
469842441545-D3GT-95151545.00
7,090
5,598
6,158(税込)
26日以内出荷
返品不可
469842531569-D3GT-95231569.00
7,090
5,598
6,158(税込)
26日以内出荷
返品不可
469842621650-D3GT-95501650.00
7,360
5,798
6,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469842711680-D3GT-95601680.00
7,360
5,798
6,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469842871722-D3GT-95741722.00
7,420
5,798
6,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469842961851-D3GT-96171851.00
7,900
6,198
6,818(税込)
26日以内出荷
返品不可
469843051860-D3GT-96201860.00
7,900
6,198
6,818(税込)
26日以内出荷
返品不可
469843141947-D3GT-96491947.00
8,260
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
469843232025-D3GT-96752025.00
8,420
6,598
7,258(税込)
26日以内出荷
返品不可
469843322100-D3GT-97002100.00
8,620
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469843412229-D3GT-97432229.00
9,030
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
469843572340-D3GT-97802340.00
9,380
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
469843662490-D3GT-98302490.00
9,860
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
469843752547-D3GT-98492547.00
10,050
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
469843842790-D3GT-99302790.00
10,740
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
46984393285-D3GT-995285.00
3,230
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
46984402288-D3GT-996288.00
3,230
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
46984411291-D3GT-997291.00
3,230
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
46984427297-D3GT-999297.00
3,230
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
46984436300-D3GT-9100300.00
3,230
2,498
2,748(税込)
26日以内出荷
返品不可
46984445303-D3GT-9101303.00
3,270
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
46984454309-D3GT-9103309.00
3,270
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
46984463312-D3GT-9104312.00
3,270
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
46984472315-D3GT-9105315.00
3,270
2,598
2,858(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする