ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
DXL
ピッチ(mm)
5.08
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
3.05
タイプ
ツインパワー
種類
タイミングベルト
内容量
1個
バスケットに入れる
364
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ
ベルト呼び幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46995715
142DXL025
6.4
71
360.68
142
25
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995724
142DXL031
7.9
71
360.68
142
31
¥
2,960
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995733
142DXL037
9.5
71
360.68
142
37
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995742
142DXL050
12.7
71
360.68
142
50
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995751
146DXL025
6.4
73
370.84
146
25
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995767
146DXL031
7.9
73
370.84
146
31
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995776
146DXL037
9.5
73
370.84
146
37
¥
3,390
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995785
146DXL050
12.7
73
370.84
146
50
¥
4,570
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995794
148DXL025
6.4
74
375.92
148
25
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995803
148DXL031
7.9
74
375.92
148
31
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995812
148DXL037
9.5
74
375.92
148
37
¥
3,390
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995821
148DXL050
12.7
74
375.92
148
50
¥
4,570
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995837
150DXL025
6.4
75
381.00
150
25
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995846
150DXL031
7.9
75
381.00
150
31
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995855
150DXL037
9.5
75
381.00
150
37
¥
3,390
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995864
150DXL050
12.7
75
381.00
150
50
¥
4,570
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995873
152DXL025
6.4
76
386.08
152
25
¥
2,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995882
152DXL031
7.9
76
386.08
152
31
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995891
152DXL037
9.5
76
386.08
152
37
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995907
152DXL050
12.7
76
386.08
152
50
¥
4,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995916
154DXL025
6.4
77
391.16
154
25
¥
2,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995925
154DXL031
7.9
77
391.16
154
31
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995934
154DXL037
9.5
77
391.16
154
37
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995943
154DXL050
12.7
77
391.16
154
50
¥
4,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995952
156DXL025
6.4
78
396.24
156
25
¥
2,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995961
156DXL031
7.9
78
396.24
156
31
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995977
156DXL037
9.5
78
396.24
156
37
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995986
156DXL050
12.7
78
396.24
156
50
¥
4,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46995995
158DXL025
6.4
79
401.32
158
25
¥
2,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996004
158DXL031
7.9
79
401.32
158
31
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996013
158DXL037
9.5
79
401.32
158
37
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996022
158DXL050
12.7
79
401.32
158
50
¥
4,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996031
160DXL025
6.4
80
406.40
160
25
¥
2,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996047
160DXL031
7.9
80
406.40
160
31
¥
3,270
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996056
160DXL037
9.5
80
406.40
160
37
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996065
160DXL050
12.7
80
406.40
160
50
¥
4,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996074
162DXL025
6.4
81
411.48
162
25
¥
2,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996083
162DXL031
7.9
81
411.48
162
31
¥
3,290
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996092
162DXL037
9.5
81
411.48
162
37
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996101
162DXL050
12.7
81
411.48
162
50
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996117
164DXL025
6.4
82
416.56
164
25
¥
2,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996126
164DXL031
7.9
82
416.56
164
31
¥
3,290
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996135
164DXL037
9.5
82
416.56
164
37
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996144
164DXL050
12.7
82
416.56
164
50
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996153
166DXL025
6.4
83
421.64
166
25
¥
2,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996162
166DXL031
7.9
83
421.64
166
31
¥
3,290
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996171
166DXL037
9.5
83
421.64
166
37
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996187
166DXL050
12.7
83
421.64
166
50
¥
4,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996196
170DXL025
6.4
85
431.80
170
25
¥
2,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46996205
170DXL031
7.9
85
431.80
170
31
¥
3,290
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ