パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

パワーグリップタイミングベルト Hタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形Hピッチ(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード種類タイミングベルト内容量1個
225件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト厚(mm)
タイプ
ベルト呼び長さ
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469993551000DH07519.12002540.005.95ツインパワー100075
34,450
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469993641000DH10025.42002540.005.95ツインパワー1000100
45,390
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469993731000DH15038.12002540.005.95ツインパワー1000150
67,140
52,980
58,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469993821000DH20050.82002540.005.95ツインパワー1000200
88,940
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
469993911000DH30076.22002540.005.95ツインパワー1000300
132,460
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
469994071100DH07519.12202794.005.95ツインパワー110075
37,510
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
469994161100DH10025.42202794.005.95ツインパワー1100100
49,310
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
469994251100DH15038.12202794.005.95ツインパワー1100150
73,160
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469994341100DH20050.82202794.005.95ツインパワー1100200
96,830
75,980
83,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469994431100DH30076.22202794.005.95ツインパワー1100300
144,410
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
469994521120DH07519.12242844.805.95ツインパワー112075
42,000
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469994611120DH10025.42242844.805.95ツインパワー1120100
55,300
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469994771120DH15038.12242844.805.95ツインパワー1120150
81,990
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469994861120DH20050.82242844.805.95ツインパワー1120200
108,750
84,980
93,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469994951120DH30076.22242844.805.95ツインパワー1120300
162,230
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
469995041130DH07519.12262870.205.95ツインパワー113075
42,000
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469995131130DH10025.42262870.205.95ツインパワー1130100
55,300
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469995221130DH15038.12262870.205.95ツインパワー1130150
81,990
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469995311130DH20050.82262870.205.95ツインパワー1130200
108,750
84,980
93,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469995471130DH30076.22262870.205.95ツインパワー1130300
162,230
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
469995561250DH07519.12503175.005.95ツインパワー125075
42,000
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469995651250DH10025.42503175.005.95ツインパワー1250100
55,300
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
469995741250DH15038.12503175.005.95ツインパワー1250150
81,990
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469995831250DH20050.82503175.005.95ツインパワー1250200
108,750
84,980
93,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469995921250DH30076.22503175.005.95ツインパワー1250300
162,230
129,800
142,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
469996011345DH07519.12693416.305.95ツインパワー134575
46,540
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469996171345DH10025.42693416.305.95ツインパワー1345100
61,200
47,980
52,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469996261345DH15038.12693416.305.95ツインパワー1345150
90,970
70,980
78,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469996351345DH20050.82693416.305.95ツインパワー1345200
120,660
94,980
104,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469996441345DH30076.22693416.305.95ツインパワー1345300
180,060
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
469996531400DH07519.12803556.005.95ツインパワー140075
46,540
36,980
40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469996621400DH10025.42803556.005.95ツインパワー1400100
61,200
47,980
52,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469996711400DH15038.12803556.005.95ツインパワー1400150
90,970
70,980
78,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469996871400DH20050.82803556.005.95ツインパワー1400200
120,660
94,980
104,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469996961400DH30076.22803556.005.95ツインパワー1400300
180,060
139,800
153,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999705225DH07519.145571.505.95ツインパワー22575
11,680
9,198
10,118(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999714225DH10025.445571.505.95ツインパワー225100
15,080
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999723225DH15038.145571.505.95ツインパワー225150
21,820
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999732225DH20050.845571.505.95ツインパワー225200
28,550
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999741225DH30076.245571.505.95ツインパワー225300
42,130
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999757230DH07519.146584.205.95ツインパワー23075
11,680
9,198
10,118(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999766230DH10025.446584.205.95ツインパワー230100
15,080
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999775230DH15038.146584.205.95ツインパワー230150
21,820
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999784230DH20050.846584.205.95ツインパワー230200
28,550
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999793230DH30076.246584.205.95ツインパワー230300
42,130
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999802240DH07519.148609.605.95ツインパワー24075
11,680
9,198
10,118(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999811240DH10025.448609.605.95ツインパワー240100
15,080
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999827240DH15038.148609.605.95ツインパワー240150
21,820
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999836240DH20050.848609.605.95ツインパワー240200
28,550
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
46999845240DH30076.248609.605.95ツインパワー240300
42,130
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする