DMP形電源箱

DMP形電源箱 - シンフォニアテクノロジーDMP形電源箱 - シンフォニアテクノロジーDMP形電源箱 - シンフォニアテクノロジー
種別電源箱定格連続出力電圧(V)DC24内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
入力電圧(V)
容量(W)
ヒューズ容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47008211DMP100/24A3.3AC100/110・200/2201005
49,730
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
47008227DMP20/24A1.4AC100/110・200/220201
24,880
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
47008236DMP200/245.0AC200/2202003
68,390
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
47008245DMP63/24A2.5AC100/110・200/220633
36,530
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
51453516DMP10/241.0AC100/110・200/220101
18,660
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする