曜日別特売

クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型

クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 - LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 - LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 - LAMP(スガツネ工業)クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 - LAMP(スガツネ工業)

摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。
抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。
扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
丸穴、長穴からお選びいただけます。

材質/仕上
(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理
(キャップ)ポリアセタール/ホワイト
(軸)ステンレス鋼(SUS303)
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など材質アルミニウム合金質量(g)48種類抜き差し蝶番寸法d(Φmm)5.5×10仕上シルバーアルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)3.5本体幅(mm)60適合扉質量(kg)8(参考)内容量1個
注意
耐荷重はヒンジ2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47016243AS-HG-CV-65NL
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47016252AS-HG-CV-65NR
2,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47016252AS-HG-CV-65NR13978259AS-HG-CV-65NRAS-HG-CV-65NR クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NR LAMP(スガツネ工業) 13978259クリーンヒンジ クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 AS-HG-CV-65NRLAMP(スガツネ工業)1個
2,698
税込2,968
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする