シグナルマグネットキャッチ SMC型

シグナルマグネットキャッチ SMC型 - LAMP(スガツネ工業)シグナルマグネットキャッチ SMC型 - LAMP(スガツネ工業)シグナルマグネットキャッチ SMC型 - LAMP(スガツネ工業)シグナルマグネットキャッチ SMC型 - LAMP(スガツネ工業)

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。
部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。
吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。

材質/仕上
(本体)ポリカーボネイト/ブラック
(吸着板)鋼/ニッケルめっき
(バックプレート)鋼/ニッケルめっき
用途扉の開閉検知など材質(本体)ポリカーボネート(PC)付属品吸着板、バックプレート高さ(mm)11.2質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10内容量1個
注意
図面の印の面が磁性体に接触しない取り付けの際は、印の面に付属品のバックプレートまたは同等の磁性体を取り付けてください。
リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。
強い磁場中での使用、保管は行わないでください。
本製品の吸着面に磁性体(粉)、粘着物などが付着しないよう注意してください。
本体吸着面が吸着板からはみ出ないように使用してください。はみ出していると正しく作動しない場合があります。
付属品以外の吸着板をご使用になる場合は、メーカーにご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
吸着力(N)
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47016261SMC-101B459.8吸着板吸着時:スイッチON
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47016277SMC-103A4529.4吸着板吸着時:スイッチOFF
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47016286SMC-103B4529.4吸着板吸着時:スイッチON
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする