LAMP(スガツネ工業)
小型強力マグネットキャッチ MC-YS型
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様
本体のみ
材質(本体)
PBT樹脂
種類
標準タイプ
長さL(mm)
34
色(本体)
ホワイト
幅W(mm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本体のみの商品です。受座・ねじは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47022911
MC-YS001
29.4
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
47022927
MC-YS002
12
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください