曜日別特売

スライドシール(ストレート型)

スライドシール(ストレート型) - ニッタスライドシール(ストレート型) - ニッタスライドシール(ストレート型) - ニッタスライドシール(ストレート型) - ニッタスライドシール(ストレート型) - ニッタスライドシール(ストレート型) - ニッタスライドシール(ストレート型) - ニッタスライドシール(ストレート型) - ニッタ
(3件のレビュー)

耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。
良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。
摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。

推奨環境押付け代:0.5mm内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47057324SG3619.66.025300
4,320
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
47057333SH0513.85.018300
2,780
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
47057342SH00512.15.016300
2,620
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
47057351SH3619.66.025300
3,330
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
47057367SHS0119.65.218300
3,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47057376SHS31216.66.225300
3,490
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
47057385SS0512.72.018300
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
47057394SS3618.42.625300
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
47057403SS4623.42.630300
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
47057412SS6633.42.640300
3,210
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
47057421SSH0513.85.018300
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
47057437SSH00512.15.016300
1,630
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
47057446SSH3619.66.025300
2,120
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
47057455SSH4624.66.030300
2,220
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
47057464SSH9619.66.025600
5,890
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47057403
2025-02-09
用途: 油切り
製造業

何回か購入してとりあえず普通に使えまので問題無しです

対象商品 : 47057446
2019-11-30
用途: 機械の切粉落とし
セイキサービス・オザワ

良い製品です。もう少し長い種類があるともっと便利かな

1が参考にしています
対象商品 : 47057385
2023-08-28
用途: 機械のメンテナンス時

商品は変わりなく満足ですが、価格がもう少し安くなればと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする