曜日別特売

クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) - ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) - ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) - ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) - ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) - ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) - ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) - ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) - ニッタ
(1件のレビュー)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法S(mm)4.6形状90°エルボ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47071141L2N1/2-PT1/218.030.333.041.144.01818.019.01/2(T)R1/2
1,446
1,098
1,208(税込)
当日出荷
47071157L2N1/2-PT1/41.3527.825.035.936.01814.019.01/2(T)R1/4
1,029
779
857(税込)
当日出荷
47071166L2N1/2-PT3/813.027.826.036.337.01814.019.01/2(T)R3/8
1,038
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
47071175L2N1/4-PT1/412.023.022.030.028.91512.012.01/4(T)R1/4
753
579
637(税込)
当日出荷
47071184L2N1/4-PT1/811.020.518.526.325.41510.012.01/4(T)R1/8
630
499
549(税込)
当日出荷
47071193L2N1/8-PT1/811.020.518.526.324.32110.08.01/8(T)R1/8
662
519
571(税込)
当日出荷
47071202L2N3/16-PT1/811.020.618.526.324.31510.010.03/16(T)R1/8
630
499
549(税込)
当日出荷
47071211L2N3/8-PT1/412.023.722.030.631.81712.017.03/8(T)R1/4
855
649
714(税込)
当日出荷
47071227L2N3/8-PT3/813.026.726.035.235.81714.017.03/8(T)R3/8
1,029
779
857(税込)
当日出荷
47071236L2N5/16-PT1/412.022.822.029.830.11612.014.05/16(T)R1/4
806
639
703(税込)
当日出荷
47071245L2N5/16-PT1/811.022.821.029.839.11612.014.05/16(T)R1/8
806
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47071184
2022-04-10
用途: 機械メンテナンス

安くて1個づつ買えるので、良く利用しています。商品も問題なく良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする