ニッタ
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ねじ込み式です。
継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃~+100℃
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D2(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
二面幅H3(mm)
形状
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47071552
S1/2-ES1/2
1個
16.0
19.8
13.0
189.0
10.2
29
24.0
27.0
27.0
ESスィーベルナットメスコネクタ
(T)G1/2
¥
2,811
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
47071577
S1/4-ES1/4
1個
9.0
11.2
8.5
123.3
5.0
18
14.0
14.0
19.0
ESスィーベルナットメスコネクタ
(T)G1/4
¥
1,426
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
47071586
S1/4-FS1/4
1個
7.0
11.2
5.7
123.3
5.0
18
14.0
14.0
19.0
FSスィーベルナットメスコネクタ
(T)G1/4
¥
1,426
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
47071595
S3/8-ES3/8
1個
13.0
15.6
10.0
129.0
8.0
22
19.0
22.0
22.0
ESスィーベルナットメスコネクタ
(T)G3/8
¥
1,832
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
47071604
S3/8-FS3/8
1個
10.0
15.6
6.8
129.0
8.0
22
19.0
22.0
22.0
FSスィーベルナットメスコネクタ
(T)G3/8
¥
1,832
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
47071561
S1/2-FS1/2
1袋(5個)
14.0
19.8
9.5
189.0
10.2
29
24.0
27.0
27.0
FSスィーベルナットメスコネクタ
(T)G1/2
¥
10,650
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください