ニッタ
クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ねじ込み式です。
継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
S3/4-M3/4にはスプリングはありません。
形状
コネクタ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃~+100℃
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47072383
S1/2-M1/2
17.0
19.8
182.5
12.0
29
24.0
27.0
(T)R1/2
¥
1,784
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
47072392
S1/2-M3/8
13.0
19.8
178.5
10.2
29
24.0
27.0
(T)R3/8
¥
1,784
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
47072401
S1/4-M1/4
12.0
11.2
118.3
7.0
18
14.0
14.0
(T)R1/4
¥
886
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
47072417
S1/4-M1/8
9.0
11.2
114.3
5.4
18
12.0
14.0
(T)R1/8
¥
886
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
47072426
S3/16-M1/8
11.0
8.5
115.2
5.0
16
10.0
12.0
(T)R1/8
¥
886
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
47072435
S3/4-M3/4
19.0
-
-
18.0
31
32.0
35.0
(T)R3/4
¥
5,075
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
47072444
S3/8-M3/8
13.0
15.6
120.2
9.0
22
17.0
22.0
(T)R3/8
¥
1,241
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください