クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)

クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) - ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) - ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) - ニッタ

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法S(mm)4.6形状スィーベルナットメスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類G使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃内容量1袋(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
二面幅H3(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47073354SC2N1/2-PF3/810.06.841.65.71819.019.022.01/2(T)G3/8
8,250
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073363SC2N1/4-PF1/47.05.734.75.01517.012.019.01/4(T)G1/4
4,990
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
47073381SC2N3/8-PF3/810.06.840.55.71719.017.022.03/8(T)G3/8
7,435
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073397SC2N5/16-PF1/47.05.734.55.01617.014.019.05/16(T)G1/4
5,295
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
47073372SC2N1/4-PF1/85.04.033.02.21512.012.014.01/4(T)G1/8
3,785
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47073372SC2N1/4-PF1/811473738SC2N1/4-PF1/8画像準備中クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)ニッタ1個
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする