曜日別特売

クイックシール メスコネクタ

クイックシール メスコネクタ - ニッタクイックシール メスコネクタ - ニッタクイックシール メスコネクタ - ニッタクイックシール メスコネクタ - ニッタ

多用途目的配管用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

形状メスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
最小内径d2(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47074535FC1N1/2-PT1/21袋(5個)17.535.84.68.21824.019.0-1/2(T)Rc1/2
4,880
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
47074587FC1N3/8-PT1/21袋(5個)17.534.74.65.71724.017.0-3/8(T)Rc1/2
4,740
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47074614FC1N5/16-PT1/41袋(5個)13.028.84.64.71617.014.0-5/16(T)Rc1/4
2,240
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47074632FC1N5/16-PT3/81袋(5個)13.529.84.64.71622.014.0-5/16(T)Rc3/8
4,070
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
47074641FC4N10-7.5-PT1/41個13.030.14.26.21717.017.010-(T)Rc1/4
488
399
439(税込)
翌日出荷
47074736FC4N6-4.5-PT1/81袋(5個)8.725.04.63.21514.012.06-(T)Rc1/8
1,725
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
47074544FC1N1/2-PT3/81袋(10個)13.531.84.68.21822.019.0-1/2(T)Rc3/8
6,640
取扱い終了
代替品有
47074553FC1N1/4-PT1/41袋(10個)13.029.04.63.41517.012.0-1/4(T)Rc1/4
3,240
取扱い終了
代替品有
47074562FC1N1/4-PT1/81袋(10個)8.725.04.63.41514.012.0-1/4(T)Rc1/8
2,550
取扱い終了
代替品有
47074571FC1N3/16-PT1/81袋(5個)8.725.14.62.41514.010.0-3/16(T)Rc1/8
1,275
取扱い終了
代替品有
47074596FC1N3/8-PT1/41袋(10個)13.029.74.65.71717.017.0-3/8(T)Rc1/4
3,700
取扱い終了
代替品有
47074605FC1N3/8-PT3/81袋(5個)13.530.74.65.71722.017.0-3/8(T)Rc3/8
3,205
取扱い終了
代替品有
47074623FC1N5/16-PT1/81袋(5個)8.724.84.64.71614.014.0-5/16(T)Rc1/8
1,355
取扱い終了
返品不可
代替品有
47074657FC4N10-7.5-PT3/81袋(5個)13.530.14.26.21722.017.010-(T)Rc3/8
3,205
取扱い終了
返品不可
代替品有
47074666FC4N10-8-PT1/21個17.535.14.26.71724.017.010-(T)Rc1/2
862
取扱い終了
代替品有
47074675FC4N10-8-PT1/41個13.030.14.26.71717.017.010-(T)Rc1/4
444
取扱い終了
代替品有
47074684FC4N10-8-PT3/81個13.531.14.26.71722.017.010-(T)Rc3/8
769
取扱い終了
代替品有
47074693FC4N12-9-PT1/21個17.535.64.87.61824.019.012-(T)Rc1/2
806
取扱い終了
代替品有
47074702FC4N12-9-PT3/81個13.531.64.87.61822.019.012-(T)Rc3/8
806
取扱い終了
代替品有
47074711FC4N4-2-PT1/81個8.725.04.70.91514.010.04-(T)Rc1/8
306
取扱い終了
代替品有
47074727FC4N6-4.5-PT1/41袋(5個)13.029.04.63.21517.012.06-(T)Rc1/4
1,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
47074745FC4N6-4-PT1/41個13.029.04.62.71517.012.06-(T)Rc1/4
388
取扱い終了
代替品有
47074754FC4N6-4-PT1/81個8.725.04.62.71514.012.06-(T)Rc1/8
314
取扱い終了
代替品有
47074763FC4N6-4-PT3/81個13.530.04.62.71522.012.06-(T)Rc3/8
722
取扱い終了
代替品有
47074772FC4N8-6-PT1/41個13.028.94.64.71617.014.08-(T)Rc1/4
416
取扱い終了
代替品有
47074781FC4N8-6-PT1/81個8.724.94.64.71614.014.08-(T)Rc1/8
325
取扱い終了
代替品有
47074797FC4N8-6-PT3/81袋(10個)13.529.94.64.71622.014.08-(T)Rc3/8
6,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47074544FC1N1/2-PT3/808681955FC1N1/2-PT3/8画像準備中クイックシール メスコネクタニッタ1個
689
税込758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074553FC1N1/4-PT1/408681937FC1N1/4-PT1/4画像準備中クイックシール メスコネクタニッタ1個
339
税込373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074562FC1N1/4-PT1/808681919FC1N1/4-PT1/8画像準備中クイックシール メスコネクタニッタ1個
269
税込296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074571FC1N3/16-PT1/808681928FC1N3/16-PT1/8画像準備中クイックシール メスコネクタニッタ1個
269
税込296
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074596FC1N3/8-PT1/408681946FC1N3/8-PT1/4画像準備中クイックシール メスコネクタニッタ1個
379
税込417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074605FC1N3/8-PT3/808680397FC1N3/8-PT3/8画像準備中クイックシール メスコネクタニッタ1袋(5個)
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074623FC1N5/16-PT1/811473020FC1N5/16-PT1/8画像準備中クイックシール メスコネクタニッタ1個
259
税込285
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074657FC4N10-7.5-PT3/811473379FC4N10-7.5-PT3/8画像準備中クイックシール メスコネクタニッタ1個
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074666FC4N10-8-PT1/234741384FC4N10×8-PT1/2FC4N10-8-PT1/2 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741384クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074675FC4N10-8-PT1/434741366FC4N10×8-PT1/4FC4N10-8-PT1/4 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741366クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074684FC4N10-8-PT3/834741375FC4N10×8-PT3/8FC4N10-8-PT3/8 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741375クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
829
税込912
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074693FC4N12-9-PT1/234741402FC4N12×9-PT1/2FC4N12-9-PT1/2 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741402クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074702FC4N12-9-PT3/834741393FC4N12×9-PT3/8FC4N12-9-PT3/8 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741393クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074711FC4N4-2-PT1/834741296FC4N4×2-PT1/8FC4N4-2-PT1/8 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741296クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074727FC4N6-4.5-PT1/411473230FC4N6-4.5-PT1/4画像準備中クイックシール メスコネクタニッタ1個
309
税込340
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074745FC4N6-4-PT1/434741314FC4N6×4-PT1/4FC4N6-4-PT1/4 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741314クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074754FC4N6-4-PT1/834741305FC4N6×4-PT1/8FC4N6-4-PT1/8 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741305クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074763FC4N6-4-PT3/834741323FC4N6×4-PT3/8FC4N6-4-PT3/8 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741323クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074772FC4N8-6-PT1/434741341FC4N8×6-PT1/4FC4N8-6-PT1/4 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741341クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074781FC4N8-6-PT1/834741332FC4N8×6-PT1/8FC4N8-6-PT1/8 クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ 34741332クイックシール継手 メスコネクタニッタ1個
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074797FC4N8-6-PT3/811473318FC4N8-6-PT3/8画像準備中クイックシール メスコネクタニッタ1個
579
税込637
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする