クイックシール ユニオンコネクタ

クイックシール ユニオンコネクタ - ニッタクイックシール ユニオンコネクタ - ニッタクイックシール ユニオンコネクタ - ニッタクイックシール ユニオンコネクタ - ニッタクイックシール ユニオンコネクタ - ニッタクイックシール ユニオンコネクタ - ニッタクイックシール ユニオンコネクタ - ニッタクイックシール ユニオンコネクタ - ニッタ
(1件のレビュー)
形状ユニオンコネクタ
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ内径(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
470748064A07-24001袋(5個)4--148.010.0
2,595
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
470748244A07-28001袋(5個)8--1514.014.0
2,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
470748424A07-32001袋(5個)12--1917.019.0
5,145
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
47074851UC1N1/21個-1/2-1817.019.0
976
699
769(税込)
当日出荷
47074867UC1N1/2-S1個-1/2-1817.019.0
10,452
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
47074876UC1N1/41個-1/4-1510.012.0
457
369
406(税込)
当日出荷
47074885UC1N1/4-S1個-1/4-1510.012.0
3,896
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47074903UC1N3/161個-3/16-1510.010.0
509
409
450(税込)
当日出荷
47074912UC1N3/81個-3/8-1714.017.0
702
549
604(税込)
当日出荷
47074921UC1N3/8-S1個-3/8-1714.017.0
5,594
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
47074937UC1N5/161個-5/16-1612.014.0
548
439
483(税込)
当日出荷
47074946UC1N5/16-S1個-5/16-1612.014.0
9,447
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
47074964UC4N10-6.5-S1個10-6.51717.017.0
10,381
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
47074991UC4N10-8-S1個10-81717.017.0
10,381
7,598
8,358(税込)
当日出荷
47075016UC4N12-8-S1個12-81817.019.0
10,775
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
47075034UC4N12-9-S1個12-91817.019.0
10,775
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
47075052UC4N4-2.51袋(5個)4-2.51510.010.0
2,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
47075061UC4N4-31袋(5個)4-31510.010.0
2,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
47075086UC4N6-4.51袋(5個)6-4.51510.012.0
2,390
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
47075095UC4N6-4-S1個6-41510.012.0
7,328
5,498
6,048(税込)
当日出荷
47075113UC4N8-5-S1個8-51612.014.0
9,447
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
47075131UC4N8-6-S1個8-61612.014.0
9,447
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
47075147UDC101個10--1715.017.0
702
499
549(税込)
翌日出荷
47075156UDC61個6--1510.012.0
468
359
395(税込)
当日出荷
470748154A07-26001袋(5個)6--1410.012.0
1,815
取扱い終了
470748334A07-30001袋(5個)10--1817.017.0
2,780
取扱い終了
47074894UC1N1/81袋(10個)-1/8-1510.08.0
3,630
取扱い終了
47074955UC4N10-6.51個10-6.51717.017.0
667
取扱い終了
47074973UC4N10-7.51袋(10個)10-7.51717.017.0
5,560
取扱い終了
返品不可
47074982UC4N10-81個10-81717.017.0
667
取扱い終了
47075007UC4N12-81個12-81817.019.0
926
取扱い終了
47075025UC4N12-91個12-91817.019.0
926
取扱い終了
47075043UC4N4-21個4-21510.010.0
528
取扱い終了
47075077UC4N6-41個6-41510.012.0
435
取扱い終了
47075104UC4N8-51個8-51612.014.0
528
取扱い終了
47075122UC4N8-61個8-61612.014.0
528
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
470748154A07-2600086805194A07-2600画像準備中クイックシール ユニオンコネクタニッタ1個
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
470748334A07-3000086805804A07-3000画像準備中クイックシール ユニオンコネクタニッタ1個
539
税込593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074894UC1N1/808680510UC1N1/8画像準備中クイックシール ユニオンコネクタニッタ1個
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074955UC4N10-6.510762096UC4N10×6.5UC4N10-6.5 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762096クイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ1個
729
欠品中
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47074973UC4N10-7.511473135UC4N10-7.5画像準備中クイックシール ユニオンコネクタニッタ1個
589
税込648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47074982UC4N10-810762105UC4N10×8UC4N10-8 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762105クイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075007UC4N12-810762114UC4N12×8UC4N12-8 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762114クイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ1個
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075025UC4N12-910762123UC4N12×9UC4N12-9 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762123クイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ1個
979
税込1,077
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075043UC4N4-210762044UC4N4×2UC4N4-2 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762044クイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ1個
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075077UC4N6-410762062UC4N6×4UC4N6-4 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762062クイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075104UC4N8-510762071UC4N8×5UC4N8-5 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762071クイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ1個
579
税込637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47075122UC4N8-610762087UC4N8×6UC4N8-6 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762087クイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ1個
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47074876
2022-05-05
用途: エアサスの配管
製造業

ニッタさんの製品は安くて良品です。
お世話になってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする