| 47075655 | N1/2 | 1個 | - | - | - | 11.0 | 11.5 | | |
|
| 47075664 | N1/4 | 1個 | 空気、水、一般作動油、薬品類 | (空気・一般作動油) -40℃~+80℃、(水) 0℃~+70℃ | 0.1 | 5.0 | 9.0 | | |
|
| 47075673 | N1/8 | 1個 | - | - | - | 3.0 | 9.0 | | |
|
| 47075716 | N3/16 | 1個 | 空気、水、一般作動油、薬品類 | (空気・一般作動油) -40℃~+80℃、(水) 0℃~+70℃ | 0.1 | 4.0 | 9.0 | | |
|
| 47075725 | N3/8 | 1個 | 空気、水、一般作動油、薬品類 | (空気・一般作動油) -40℃~+80℃、(水) 0℃~+70℃ | 0.1 | 10.0 | 10.0 | | |
|
| 47075743 | N5/16 | 1個 | - | - | - | 6.0 | 9.0 | | |
|
| 47075752 | N5/8 | 1袋(10個) | - | - | - | 33.0 | 13.0 | | |
|
| 47075682 | N-10 | 1個 | - | - | - | 9.0 | 10.0 | | | |
| 47075691 | N-12 | 1個 | - | - | - | 11.0 | 11.0 | | | |
| 47075707 | N-16 | 1袋(10個) | - | - | - | 33.0 | 13.0 | | | |
| 47075734 | N-4 | 1個 | - | - | - | 4.0 | 9.0 | | | |
| 47075761 | N-6 | 1個 | - | - | - | 5.0 | 9.0 | | | |
| 47075777 | N-8 | 1個 | - | - | - | 6.0 | 9.0 | | | |