クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ

クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ - ニッタクイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタ - ニッタ

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用継手です。
DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。
ニッケルめっき処理品。

形状銅管接続パネルタッチコネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+60℃負圧性能(kPa)-101.294
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d2(mm)
パネル厚さt(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅H2(mm)
二面幅H4(mm)
二面幅H5(mm)
パネル穴径T2(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47075795DUP61個514.62.8(最大)10.015121714(推奨)116
1,181
899
989(税込)
当日出荷
47075786DUP101袋(5個)63.64.25.7(最大)7.117172417(推奨)1610
8,335
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47075786DUP1011473580DUP10画像準備中クイックシール 銅管接続パネルタッチコネクタニッタ1袋(10個)
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする