ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ - ニッタケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ - ニッタケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ - ニッタケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ - ニッタケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

形状90°エルボ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47075804EL1/8-M5-C1S1袋(5個)3.5814.51319172.5118.0×8.8-1/8(T)M5×0.8
9,985
9,598
10,558(税込)
31日以内出荷
返品不可
47075856EL3-M5-C1S1袋(5個)3.56.312.51316.416.22.5117.0×7.73-(T)M5×0.8
9,985
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
47075865EL4-M5-C1S1個49.717.720.523.225.521410.0×11.04-(T)M5×0.8
1,997
1,698
1,868(税込)
当日出荷
47075883EL6-M5-C1S1個412.518.922.525.42921512.0×13.06-(T)M5×0.8
1,997
1,698
1,868(税込)
当日出荷
47075901EL6-R1/8-C1S1個812.518.92525.431.551512.0×13.06-(T)R1/8
2,426
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47075813EL10-R1/4-C1S1袋(5個)1217.5253734.34681917.0×18.510-(T)R1/4
15,450
取扱い終了
代替品有
47075822EL10-R3/8-C1S1袋(5個)1417.5253734.34691917.0×18.510-(T)R3/8
16,375
取扱い終了
代替品有
47075847EL12-R3/8-C1S1袋(5個)142026.738.537.248.5102019.0×21.012-(T)R3/8
21,320
取扱い終了
代替品有
47075874EL4-R1/8-C1S1袋(5個)89.717.722.523.227.551410.0×11.04-(T)R1/8
9,885
取扱い終了
代替品有
47075892EL6-R1/4-C1S1袋(5個)1112.518.92926.635.571514.0×15.46-(T)R1/4
11,430
取扱い終了
代替品有
47075917EL8-R1/4-C1S1袋(5個)1214.521.13028.837.56.51614.0×15.48-(T)R1/4
13,285
取扱い終了
代替品有
47075926EL8-R1/8-C1S1袋(5個)814.521.12728.834.56.51614.0×15.48-(T)R1/8
11,740
取扱い終了
代替品有
47075831EL12-R1/2-C1S1袋(5個)162026.741.538.751.5122022.0×24.012-(T)R1/2
22,555
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47075813EL10-R1/4-C1S08682251EL10-R1/4-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47075822EL10-R3/8-C1S08682260EL10-R3/8-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47075847EL12-R3/8-C1S08682296EL12-R3/8-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47075874EL4-R1/8-C1S08682305EL4-R1/8-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47075892EL6-R1/4-C1S08682181EL6-R1/4-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47075917EL8-R1/4-C1S08682226EL8-R1/4-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47075926EL8-R1/8-C1S08682190EL8-R1/8-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボニッタ1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする