曜日別特売

ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ - ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタ - ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタ - ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタ - ニッタケミフィット C1Sシリーズ コネクタ - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。

形状コネクタ
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47075971EC1/8-M5-C1S1袋(5個)3.58162.5118.0×8.8-1/8空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)M(T)M5×0.8
8,560
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
47076005EC12-R1/2-C1S1個----20-------
4,567
3,998
4,398(税込)
当日出荷
47076032EC4-M5-C1S1個41020.521410.0×11.04-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)M(T)M5×0.8
1,712
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47076057EC6-M5-C1S1個41224.321512.0×13.06-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)M(T)M5×0.8
1,712
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47075987EC10-R1/4-C1S1袋(5個)111729.281917.0×18.510-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)R(T)R1/4
14,210
取扱い終了
代替品有
47075996EC10-R3/8-C1S1袋(5個)121730.281917.0×18.510-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)R(T)R3/8
15,140
取扱い終了
代替品有
47076014EC12-R3/8-C1S1袋(5個)121931.1102019.0×21.012-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)R(T)R3/8
17,920
取扱い終了
代替品有
47076023EC3-M5-C1S1袋(5個)35.6131.5115.5×6.03-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)M(T)M5×0.8
7,415
取扱い終了
代替品有
47076041EC4-R1/8-C1S1袋(5個)81020.52.51410.0×11.04-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)R(T)R1/8
8,650
取扱い終了
代替品有
47076066EC6-R1/4-C1S1袋(5個)111225.741514.0×15.46-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)R(T)R1/4
10,195
取扱い終了
代替品有
47076075EC6-R1/8-C1S1袋(5個)81222.741512.0×13.06-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)R(T)R1/8
9,270
取扱い終了
代替品有
47076084EC8-R1/4-C1S1袋(5個)1113.926.361614.0×15.48-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)R(T)R1/4
11,740
取扱い終了
代替品有
47076093EC8-R1/8-C1S1袋(5個)913.929.361614.0×15.48-空気(クリーンエア)、水(純水)0.7 (at20℃)R(T)R1/8
11,120
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47075987EC10-R1/4-C1S08680406EC10-R1/4-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ1袋(5個)
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47075996EC10-R3/8-C1S08682235EC10-R3/8-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ1個
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076014EC12-R3/8-C1S08682217EC12-R3/8-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076023EC3-M5-C1S08682120EC3-M5-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076041EC4-R1/8-C1S08682138EC4-R1/8-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076066EC6-R1/4-C1S08682165EC6-R1/4-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076075EC6-R1/8-C1S08682147EC6-R1/8-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076084EC8-R1/4-C1S08682199EC8-R1/4-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076093EC8-R1/8-C1S08682156EC8-R1/8-C1S画像準備中ケミフィット C1Sシリーズ コネクタニッタ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする