ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ パネルタッチコネクタ
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
形状
パネルタッチコネクタ
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
使用温度範囲(℃)
(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ワッシャー厚さ(mm)
1.6
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
パネル厚さt(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
パネル穴径T1(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47076163
EPC1/8-C1S
14
25.5
(最大)5.5
11
(推奨)11.0
-
1/8
¥
14,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076172
EPC3-C1S
12
24.8
(最大)4.5
11
(推奨)9.0
3
-
¥
14,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください