ケミフィット C1シリーズ Yジョイント

ケミフィット C1シリーズ Yジョイント - ニッタケミフィット C1シリーズ Yジョイント - ニッタケミフィット C1シリーズ Yジョイント - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L11(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47076416EY1/2-R3/8-C11421.567.74222.721211023-1/2(T)R3/8
12,035
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076425EY1/4-R1/4-C1121350.224.716.212.212.5716-1/4(T)R1/4
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076434EY1/4-R1/8-C191346.224.716.212.212.54.516-1/4(T)R1/8
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076452EY3/8-R3/8-C11418613519.517.517.5920-3/8(T)R3/8
10,345
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076461EY6-N1/4-C1121349.224.715.212.212.57156-(T)NPT1/4
8,325
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076477EY6-N1/8-C191345.224.715.212.212.54.5156-(T)NPT1/8
8,325
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076407EY1/2-R1/2-C11621.570.74222.721211223-1/2(T)R1/2
10,425
取扱い終了
返品不可
代替品有
47076443EY3/8-R1/4-C11218613519.517.517.5820-3/8(T)R1/4
8,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47076407EY1/2-R1/2-C111473345EY1/2-R1/2-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ Yジョイントニッタ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076443EY3/8-R1/4-C111473248EY3/8-R1/4-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ Yジョイントニッタ1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする