ケミフィット C1シリーズ Yユニオン

ケミフィット C1シリーズ Yユニオン - ニッタケミフィット C1シリーズ Yユニオン - ニッタケミフィット C1シリーズ Yユニオン - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状Yユニオン使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃内容量1袋(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L11(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W(mm)
寸法d2(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47076504EYB1/8-C17.72916.611.5983.211-1/8
8,975
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076522EYB3-C16.325.71310.9762113-
8,975
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076486EYB1/2-C121.560.44222.721214.223-1/2
11,330
取扱い終了
代替品有
47076513EYB3/8-C11850.63519.517.517.54.220-3/8
9,190
取扱い終了
代替品有
47076495EYB1/4-C11340.324.716.212.212.54.216-1/4
7,775
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47076486EYB1/2-C108681700EYB1/2-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ Yユニオンニッタ1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076513EYB3/8-C108681666EYB3/8-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ Yユニオンニッタ1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする