ケミフィット C1シリーズ サービスティー

ケミフィット C1シリーズ サービスティー - ニッタケミフィット C1シリーズ サービスティー - ニッタケミフィット C1シリーズ サービスティー - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状サービスティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47076635EST1/2-R3/8-C11421.528.73928.768.439.22119.0×21.0-1/2(T)R3/8
10,405
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076653EST1/4-R1/8-C191319.926.219.946.126.41512.0×13.0-1/4(T)R1/8
7,430
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
47076662EST3/8-R1/4-C1121825.837.225.86335.11917.0×18.5-3/8(T)R1/4
8,405
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076687EST6-N1/4-C1121318.930.218.949.126.61514.0×15.46-(T)NPT1/4
8,325
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076696EST6-N1/8-C191318.926.218.945.125.41512.0×13.06-(T)NPT1/8
8,325
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076626EST1/2-R1/2-C11621.528.74228.771.440.72122.0×24.0-1/2(T)R1/2
9,525
取扱い終了
代替品有
47076644EST1/4-R1/4-C1121319.930.219.950.127.61514.0×15.4-1/4(T)R1/4
6,435
取扱い終了
代替品有
47076671EST3/8-R3/8-C1141825.837.225.86335.11917.0×18.5-3/8(T)R3/8
7,285
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47076626EST1/2-R1/2-C108681675EST1/2-R1/2-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ サービスティーニッタ1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076644EST1/4-R1/4-C108681587EST1/4-R1/4-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ サービスティーニッタ1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076671EST3/8-R3/8-C108681621EST3/8-R3/8-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ サービスティーニッタ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする