曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ)

ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(エルボタイプ) - ニッタ

耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。
チューブはプッシュワン接続です。

形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)ねじの種類Rタイプミリサイズ制御方式メーターアウト最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47076784ESC10-R1/4-O-C1SG13.6(全開)55.2、(全閉)48.729.723.139.41917.0×18.310(T)R1/4
10,277
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
47076793ESC10-R3/8-O-C1SG14.1(全開)59.0、(全閉)51.531.724.643.71921.0×22.610(T)R3/8
14,988
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
47076802ESC12-R3/8-O-C1SG14.1(全開)59.0、(全閉)51.532.724.644.72021.0×22.612(T)R3/8
16,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076811ESC4-R1/8-O-C1SG9.7(全開)46.8、(全閉)42.023.917.730.61413.0×14.04(T)R1/8
9,348
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076827ESC6-R1/4-O-C1SG13.6(全開)55.2、(全閉)48.725.223.134.91517.0×18.36(T)R1/4
9,849
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
47076836ESC6-R1/8-O-C1SG9.7(全開)46.8、(全閉)42.023.217.730.01513.0×14.06(T)R1/8
9,420
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
47076845ESC8-R1/4-O-C1SG13.6(全開)55.2、(全閉)48.726.823.136.51617.0×18.38(T)R1/4
9,920
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
47076854ESC8-R1/8-O-C1SG9.7(全開)46.8、(全閉)42.024.817.731.61613.0×14.08(T)R1/8
9,849
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
47076863ESC8-R3/8-O-C1SG14.1(全開)59.0、(全閉)51.528.824.640.81621.0×22.68(T)R3/8
14,702
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする