曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ

ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ - ニッタケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状スルーコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47076872ETC10-R3/8-C11個14.017.533.210.219.0×21.010(T)R3/8
735
599
659(税込)
当日出荷
47076897ETC4-R1/4-C11個12.09.724.94.214.0×15.44(T)R1/4
617
499
549(税込)
当日出荷
47076906ETC4-R1/8-C11個9.09.721.94.212.0×13.04(T)R1/8
617
499
549(税込)
当日出荷
47076915ETC6-R1/4-C11個12.012.526.66.614.0×15.46(T)R1/4
617
499
549(税込)
当日出荷
47076924ETC8-R1/4-C11個12.014.527.68.217.0×18.58(T)R1/4
658
539
593(税込)
当日出荷
47076881ETC12-R1/2-C11袋(5個)16.021.035.412.322.0×24.512(T)R1/2
3,630
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47076881ETC12-R1/2-C108681456ETC12-R1/2-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタニッタ1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする