ケミフィット C1シリーズ ティー

ケミフィット C1シリーズ ティー - ニッタケミフィット C1シリーズ ティー - ニッタケミフィット C1シリーズ ティー - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状ティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47076942ET1/2-R3/8-C114.021.528.739.049.657.510.02319.0×21.0-1/2(T)R3/8
10,075
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076951ET1/4-R1/4-C112.013.019.930.236.539.87.01614.0×15.4-1/4(T)R1/4
6,835
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076985ET3/8-R3/8-C114.018.025.837.246.051.69.02017.0×18.5-3/8(T)R3/8
8,110
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076994ET6-N1/4-C112.013.018.930.236.537.97.01514.0×15.46-(T)NPT1/4
8,020
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
47077003ET6-N1/8-C19.013.018.926.232.537.94.51512.0×13.06-(T)NPT1/8
8,020
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
47076933ET1/2-R1/2-C116.021.528.742.052.657.512.02322.0×24.0-1/2(T)R1/2
8,905
取扱い終了
返品不可
代替品有
47076967ET1/4-R1/8-C19.013.019.926.232.539.84.51612.0×13.0-1/4(T)R1/8
5,920
取扱い終了
代替品有
47076976ET3/8-R1/4-C112.018.025.827.246.051.68.02017.0×18.5-3/8(T)R1/4
7,025
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47076933ET1/2-R1/2-C111473650ET1/2-R1/2-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ ティーニッタ1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076967ET1/4-R1/8-C108681569ET1/4-R1/8-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ ティーニッタ1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47076976ET3/8-R1/4-C111473065ET3/8-R1/4-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ ティーニッタ1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする