曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ

ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ - ニッタケミフィット C1シリーズ ブランクプラグ - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状ブランクプラグ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1袋(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
挿入部外径(inch)
挿入部外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47077116BC1/8-C11/8-7.726.013.5
735
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
47077125BC3/8-C13/8-14.032.017.7
2,015
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
47077091BC1/2-C11/2-16.034.020.4
2,060
取扱い終了
代替品有
47077134BC3-C1-35.022.011.5
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
47077107BC1/4-C11/4-9.728.016.0
845
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47077091BC1/2-C108681350BC1/2-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグニッタ1個
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47077134BC3-C111473510BC3-C1画像準備中ケミフィット C1シリーズ ブランクプラグニッタ1個
139
税込153
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする