曜日別特売

ケミフィット CPシリーズ インサート

ケミフィット CPシリーズ インサート - ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状インサート使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47077405CPI-1/212.79.56
335
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
47077414CPI-1/46.354.57
210
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
47077423CPI-10-8108
275
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
47077432CPI-12-101210
335
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
47077441CPI-12-9129
335
279
307(税込)
翌日出荷
返品不可
47077457CPI-3/89.536.99
275
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
47077466CPI-6-464
210
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
47077475CPI-8-686
245
209
230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする