曜日別特売

ケミフィット CSAシリーズ/CS ソケット

ケミフィット CSAシリーズ/CS ソケット - ニッタケミフィット CSAシリーズ/CS ソケット - ニッタ

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

形状ソケットねじの種類Rc使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(H×Φ)(mm)
ねじサイズ
寸法A(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47078857330-4-4-CS17.0×18.5(T)Rc1/413.09.030.0
2,657
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47078866330-6-6-CS19.0×21.0(T)Rc3/813.513.033.0
3,672
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
47078875330-8-8-CS24.0×26.5(T)Rc1/217.517.017.5
5,393
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする