曜日別特売

ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング

ケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング - ニッタケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング - ニッタケミフィット CSAシリーズ/CS ブッシング - ニッタ

SUS316製のねじ込み式継手です。
チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。
チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。
完全禁油処理品です。
アセンブリナットの増し締め不要です。
優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。
アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。

形状ブッシング使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
二面幅(H×Φ)(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法d1(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
470788843A0-4-6-CS(T1)Rc1/4、(T2)R3/817.0×18.514.013.09.029.0
3,282
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
470788933A0-6-8-CS(T1)Rc3/8、(T2)R1/222.0×24.518.013.511.034.5
4,767
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
470789023A0-8-12-CS(T1)Rc1/2、(T2)R3/430.0×33.020.017.511.040.0
6,565
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする