曜日別特売

スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット

スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット - ニッタスピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット - ニッタ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47080747BRK41個10.818.510.06.55
88
61
67(税込)
翌日出荷
06913807BRK61袋(10個)-----
880
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
47080756BRK61個24.026.010.06.55
88
取扱い終了
47080765BRK81個26.030.014.06.55
88
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47080756BRK606913807BRK6画像準備中スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケットニッタ1袋(10個)
629
税込692
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする