プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ

プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ - ニッタプッシュワン Aシリーズ 45°エルボ - ニッタプッシュワン Aシリーズ 45°エルボ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状45°エルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
全17種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
ねじサイズ
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47081596A45L10-R1/21袋(5個)15.017.533.059.012.01922.0×24.510R(T)R1/2
3,180
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081605A45L10-R1/41袋(5個)11.017.530.054.07.01917.0×18.510R(T)R1/4
2,685
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
47081614A45L10-R1/81袋(5個)8.017.530.050.05.01917.0×18.510R(T)R1/8
2,650
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081632A45L12-R1/21袋(5個)15.020.035.363.712.02022.0×24.512R(T)R1/2
3,355
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081641A45L12-R1/41袋(5個)11.020.033.558.77.02019.0×21.012R(T)R1/4
2,875
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081657A45L12-R3/81袋(5個)12.020.033.559.79.02019.0×21.012R(T)R3/8
2,900
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081666A45L4-M51袋(10個)4.09.819.734.42.01310.0×11.04M(T)M5×0.8
3,650
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081675A45L4-R1/41袋(10個)11.09.821.940.97.01314.0×15.44R(T)R1/4
3,810
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081684A45L4-R1/81袋(10個)8.09.819.736.95.01310.0×11.04R(T)R1/8
3,410
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081693A45L6-M51袋(10個)4.012.622.438.62.01512.0×13.06M(T)M5×0.8
3,960
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081702A45L6-R1/41袋(10個)11.012.623.645.17.01514.0×15.46R(T)R1/4
3,810
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081711A45L6-R1/81袋(10個)8.012.622.441.15.01512.0×13.06R(T)R1/8
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081727A45L6-R3/81袋(10個)12.012.625.246.19.01517.0×18.56R(T)R3/8
4,370
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081736A45L8-R1/41袋(5個)11.014.625.548.07.01614.0×15.48R(T)R1/4
2,185
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081754A45L8-R3/81袋(5個)12.014.627.049.09.01617.0×18.58R(T)R3/8
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47081623A45L10-R3/81袋(5個)12.017.530.055.09.01917.0×18.510R(T)R3/8
2,490
取扱い終了
代替品有
47081745A45L8-R1/81袋(5個)8.014.625.544.05.01614.0×15.48R(T)R1/8
1,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47081623A45L10-R3/808680905A45L10-R3/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ 45°エルボニッタ1個
369
税込406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47081745A45L8-R1/811473151A45L8-R1/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ 45°エルボニッタ1個
319
税込351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする