曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ

プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状90°ユニオンエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L12(mm)
寸法L8(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47082217AUL101個17.524.7-33.410.817.51910
583
419
461(税込)
当日出荷
47082226AUL121個20.026.3-36.312.120.02012
627
449
494(税込)
当日出荷
47082244AUL41個9.817.2-22.16.99.7134
397
299
329(税込)
当日出荷
47082253AUL61個12.618.5-24.88.312.5156
424
309
340(税込)
当日出荷
47082262AUL81個14.620.7-28.09.314.5168
457
329
362(税込)
当日出荷
47082235AUL161袋(5個)28.034.950.848.712.928.02716
3,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47082235AUL1608682470AUL16画像準備中プッシュワン Aシリーズ 90°ユニオンエルボニッタ1個
579
税込637
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする