曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ Yジョイント

プッシュワン Aシリーズ Yジョイント - ニッタプッシュワン Aシリーズ Yジョイント - ニッタプッシュワン Aシリーズ Yジョイント - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状Yジョイント使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L11(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47082454AY10-R1/41袋(5個)11.017.555.935.018.417.517.51917.0×18.510R(T)R1/4
3,410
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082472AY12-R1/21袋(5個)15.020.065.840.020.320.020.02022.0×24.512R(T)R1/2
4,290
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082481AY12-R1/41袋(5個)11.020.060.840.020.320.020.02019.0×21.012R(T)R1/4
3,960
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082497AY12-R3/81袋(5個)12.020.061.840.020.320.020.02019.0×21.012R(T)R3/8
4,015
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082506AY16-R1/21袋(5個)15.028.081.655.026.627.527.52724.0×27.016R(T)R1/2
7,095
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082515AY16-R3/81袋(5個)12.028.078.655.026.627.527.52724.0×27.016R(T)R3/8
6,875
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082524AY4-M51袋(10個)4.09.837.920.813.511.09.81310.0×11.04M(T)M5×0.8
5,060
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082533AY4-R1/41袋(10個)11.09.844.420.813.511.09.81314.0×15.44R(T)R1/4
4,730
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082542AY4-R1/81袋(10個)8.09.840.420.813.511.09.81310.0×11.04R(T)R1/8
4,560
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082551AY6-M51袋(10個)4.012.641.324.814.712.212.61512.0×13.06M(T)M5×0.8
5,660
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082585AY6-R3/81袋(10個)12.012.648.824.814.712.212.61517.0×18.56R(T)R3/8
5,830
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082603AY8-R1/81袋(10個)8.014.646.928.816.414.214.61614.0×15.48R(T)R1/8
5,440
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082612AY8-R3/81袋(5個)12.014.651.928.816.414.214.61617.0×18.58R(T)R3/8
2,940
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47082445AY10-R1/21袋(5個)15.017.560.935.018.417.517.51922.0×24.510R(T)R1/2
3,600
取扱い終了
代替品有
47082463AY10-R3/81袋(5個)12.017.556.935.018.417.517.51917.0×18.510R(T)R3/8
3,250
取扱い終了
代替品有
47082567AY6-R1/41袋(10個)11.012.647.824.814.712.212.61514.0×15.46R(T)R1/4
4,650
取扱い終了
代替品有
47082576AY6-R1/81袋(10個)8.012.643.824.814.712.212.61512.0×13.06R(T)R1/8
4,500
取扱い終了
代替品有
47082594AY8-R1/41袋(10個)11.014.650.928.816.414.214.61614.0×15.48R(T)R1/4
5,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47082445AY10-R1/208680966AY10-R1/2画像準備中プッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ1個
529
税込582
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47082463AY10-R3/808681000AY10-R3/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ1個
479
税込527
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47082567AY6-R1/408680991AY6-R1/4画像準備中プッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ1個
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47082576AY6-R1/808680975AY6-R1/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ1個
339
税込373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47082594AY8-R1/408680957AY8-R1/4画像準備中プッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ1個
379
税込417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする