プッシュワン Aシリーズ サービスティー

プッシュワン Aシリーズ サービスティー - ニッタプッシュワン Aシリーズ サービスティー - ニッタプッシュワン Aシリーズ サービスティー - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状サービスティー使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
全19種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
ねじサイズ
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47083005AST10-R1/21袋(5個)15.017.524.738.224.762.936.91922.0×24.510R(T)R1/2
4,235
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083014AST10-R1/41袋(5個)11.017.524.733.224.757.933.91917.0×18.510R(T)R1/4
3,750
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083023AST10-R1/81袋(5個)8.017.524.729.224.753.933.91917.0×18.510R(T)R1/8
3,730
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083041AST12-R1/21袋(5個)15.020.026.340.726.367.038.62022.0×24.512R(T)R1/2
4,680
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083057AST12-R1/41袋(5個)11.020.026.335.726.362.036.82019.0×21.012R(T)R1/4
4,205
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083066AST12-R3/81袋(5個)12.020.026.336.726.363.036.82019.0×21.012R(T)R3/8
4,235
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083075AST16-R1/21袋(5個)15.028.034.948.034.982.948.72724.0×27.016R(T)R1/2
6,930
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083084AST16-R3/81袋(5個)12.028.034.945.034.979.948.72724.0×27.016R(T)R3/8
6,710
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083093AST4-M51袋(10個)4.09.817.220.217.237.422.11310.0×11.04M(T)M5×0.8
5,610
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083102AST4-R1/41袋(10個)11.09.817.226.717.243.924.91314.0×15.44R(T)R1/4
5,190
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083111AST4-R1/81袋(10個)8.09.817.222.717.239.922.11310.0×11.04R(T)R1/8
4,860
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
47083127AST6-M51袋(10個)4.012.618.522.718.541.225.01512.0×13.06M(T)M5×0.8
5,940
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083136AST6-R1/41袋(10個)11.012.618.529.218.547.726.21514.0×15.46R(T)R1/4
5,320
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083154AST6-R3/81袋(10個)12.012.618.530.218.548.727.81517.0×18.56R(T)R3/8
5,760
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083163AST8-R1/41袋(10個)11.014.620.730.220.750.928.41614.0×15.48R(T)R1/4
6,030
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083172AST8-R1/81袋(10個)8.014.620.726.220.746.728.41614.0×15.48R(T)R1/8
6,010
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083181AST8-R3/81袋(5個)12.014.620.731.220.751.930.01617.0×18.58R(T)R3/8
3,210
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083032AST10-R3/81袋(5個)12.017.524.734.224.758.933.91917.0×18.510R(T)R3/8
3,455
取扱い終了
代替品有
47083145AST6-R1/81袋(10個)8.012.618.525.218.543.725.01512.0×13.06R(T)R1/8
4,720
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47083032AST10-R3/808681036AST10-R3/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ サービスティーニッタ1個
509
税込560
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47083145AST6-R1/808681027AST6-R1/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ サービスティーニッタ1個
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする