曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン

プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン - ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン - ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオン - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状ダブルYユニオン使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L11(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF1(mm)
チューブ挿入長さF2(mm)
適合チューブ外径d1(Φmm)
適合チューブ外径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47083197AUWY4-61袋(10個)12.634.219.813.410.019.89.8131546
7,920
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083206AUWY6-81袋(5個)14.639.224.814.812.224.812.6151668
4,850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47083206AUWY6-808682515AUWY6-8画像準備中プッシュワン Aシリーズ ダブルYユニオンニッタ1個
719
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする