曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ

プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ メスコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ メスコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ メスコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ メスコネクタ - ニッタ
(1件のレビュー)

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

ねじの種類Rc
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47083741AFC10-R1/21個17.516.938.41924.0×26.5メスコネクタ10空気 水1(T)Rc1/2
540
439
483(税込)
当日出荷
47083766AFC10-R3/81個13.516.934.41922.0×24.5メスコネクタ10空気 水1(T)Rc3/8
484
359
395(税込)
当日出荷
47083775AFC12-R1/21個17.519.039.32024.0×26.5メスコネクタ12空気 水1(T)Rc1/2
575
479
527(税込)
当日出荷
47083784AFC12-R1/41個13.019.034.52019.0×21.0メスコネクタ12空気 水1(T)Rc1/4
506
389
428(税込)
当日出荷
47083793AFC12-R3/81個13.519.035.32022.0×24.5メスコネクタ12空気 水1(T)Rc3/8
522
439
483(税込)
当日出荷
47083811AFC6-R1/41個13.012.029.31517.0×18.5メスコネクタ6空気 水1(T)Rc1/4
345
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
47083827AFC6-R1/81個8.712.024.81514.0×15.4メスコネクタ6空気 水1(T)Rc1/8
312
269
296(税込)
当日出荷
47083836AFC8-R1/41個13.013.930.91617.0×18.5メスコネクタ8空気 水1(T)Rc1/4
374
299
329(税込)
当日出荷
47083845AFC8-R3/81個13.513.931.41622.0×24.5メスコネクタ8空気 水1(T)Rc3/8
432
329
362(税込)
当日出荷
06913825AFC10-R1/41袋(10個)------10空気、水1.0-
4,730
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
47083802AFC4-R1/81個8.710.023.91314.0×15.4メスコネクタ4空気 水1(T)Rc1/8
308
269
296(税込)
取扱停止中
47083757AFC10-R1/41個13.016.933.91917.0×18.5メスコネクタ10空気 水1(T)Rc1/4
473
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47083757AFC10-R1/406913825AFC10-R1/4画像準備中プッシュワン Aシリーズ メスコネクタニッタ1袋(10個)
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47083766
2018-12-31
用途: コンプレッサーレストア
製造業

ポンプからタンクへの配管の為、銅管にフレアナットが元から付いていたものからの変更

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする