曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ

プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

ねじの種類Rc
全11種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
パネル厚さt(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
パネル穴径T1(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47083872APFC12-R1/41袋(5個)13.030.042.310.5(最大)16.02030.0×33.5(推奨)23メスパネルタッチコネクタ12空気 水1(T)Rc1/4
4,9203,598
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083897APFC4-R1/81個8.717.027.93.0(最大)8.01317.0×18.5(推奨)13メスパネルタッチコネクタ4空気 水1(T)Rc1/8
489359
359
395(税込)
翌日出荷
47083906APFC6-R1/41個13.019.035.35.0(最大)9.01519.0×21.0(推奨)15メスパネルタッチコネクタ6空気 水1(T)Rc1/4
550449
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り2点です
47083924APFC8-R1/41個13.022.034.47.0(最大)10.51622.0×24.5(推奨)17メスパネルタッチコネクタ8空気 水1(T)Rc1/4
643489
489
538(税込)
当日出荷
47083933APFC8-R3/81個13.522.038.47.0(最大)10.51622.0×24.5(推奨)17メスパネルタッチコネクタ8空気 水1(T)Rc3/8
665489
489
538(税込)
当日出荷
06913168APFC10-R1/41袋(5個)---------10空気、水1.0-
4,1802,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06913177APFC12-R3/81袋(5個)---------12空気、水1.0-
5,0053,598
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
47083915APFC6-R1/81個8.719.029.85.0(最大)9.01519.0×21.0(推奨)15メスパネルタッチコネクタ6空気 水1(T)Rc1/8
544389
389
428(税込)
取扱停止中
47083854APFC10-R1/41個13.027.040.49.0(最大)14.01927.0×30.0(推奨)21メスパネルタッチコネクタ10空気 水1(T)Rc1/4
836
取扱い終了
代替品有
47083881APFC12-R3/81個13.530.042.311.0(最大)16.02030.0×33.5(推奨)23メスパネルタッチコネクタ12空気 水1(T)Rc3/8
1,001
取扱い終了
代替品有
47083863APFC10-R3/81個13.527.040.49.0(最大)14.01927.0×30.0(推奨)21メスパネルタッチコネクタ10空気 水1(T)Rc3/8
847
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47083854APFC10-R1/406913168APFC10-R1/4画像準備中プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタニッタ1袋(5個)
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47083881APFC12-R3/806913177APFC12-R3/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ メスパネルタッチコネクタニッタ1袋(5個)
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする