曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ - ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ - ニッタ
(2件のレビュー)

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状ユニオンコネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径d1(Φmm)
適合チューブ外径d2(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
チューブ挿入長さF1(mm)
チューブ挿入長さF2(mm)
適合チューブ外径d1(Φmm)
適合チューブ外径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47083942AUC101個41.720.98.517.517.517.519191010
545
399
439(税込)
当日出荷
47083967AUC121個43.621.89.820.020.020.020201212
586
429
472(税込)
当日出荷
47083985AUC41個31.815.95.09.79.89.8131344
412
299
329(税込)
翌日出荷
47084003AUC61個33.616.86.012.512.612.6151566
432
319
351(税込)
当日出荷
47084021AUC81個35.817.97.014.514.614.6161688
468
329
362(税込)
当日出荷
47083976AUC161袋(5個)56.228.113.827.528.028.027271616
3,850
取扱い終了
代替品有
47084012AUC6-81袋(10個)34.717.97.014.512.614.6151668
4,500
取扱い終了
代替品有
47084037AUC8-101袋(10個)38.820.98.517.514.617.51619810
5,100
取扱い終了
代替品有
47083951AUC10-121袋(10個)42.721.89.820.017.520.019201012
5,800
取扱い終了
47083994AUC4-61袋(10個)32.716.86.012.59.812.6131546
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47083976AUC1608682576AUC16画像準備中プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタニッタ1個
679
税込747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47084012AUC6-808682585AUC6-8画像準備中プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタニッタ1個
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47084037AUC8-1008682601AUC8-10画像準備中プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタニッタ1個
459
税込505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: しっかり装着
国立大学法人名古屋工業大学教育・研究機関

純水装置の接続に利用しました。現在のところ、漏れもなく順調に動いています。白のため、目立つことなく、なじんでいます。
配管には使用しやすそうなので、今後も利用していきたいと思います。

対象商品 : 47084021
2017-11-27
用途: FRPのバキュームレジンインフュージョン成形時のホースジョイント
教育・研究機関

ホースの取付け・取り外しも簡単で,リークを生じることなく安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする