曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ

プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ - ニッタ
最高使用圧力(MPa)1
全35種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
内容量
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47085403ELL1/2-PT1/21袋(5個)15.021.526.560.238.770.712.02122.0×24.590°ロングエルボ-1/2空気、水R(T)R1/2
4,385
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085412ELL1/2-PT1/41袋(5個)11.021.526.555.237.065.77.02119.0×21.090°ロングエルボ-1/2空気、水R(T)R1/4
3,760
2,798
3,078(税込)
51日以内出荷
返品不可
47085421ELL1/2-PT3/81袋(5個)12.021.526.556.237.066.79.02119.0×21.090°ロングエルボ-1/2空気、水R(T)R3/8
3,685
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085437ELL1/4-M51袋(10個)4.013.018.134.724.641.02.01512.0×13.090°ロングエルボ-1/4空気、水M(T)M5×0.8
5,830
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085446ELL1/4-PT1/41袋(10個)11.013.018.141.225.847.57.01514.0×15.490°ロングエルボ-1/4空気、水R(T)R1/4
5,470
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085455ELL1/4-PT1/81袋(10個)8.013.018.137.224.643.55.01512.0×13.090°ロングエルボ-1/4空気、水R(T)R1/8
5,220
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085543ELL3/8-PT3/81袋(5個)12.018.024.451.233.760.09.01917.0×18.590°ロングエルボ-3/8空気、水R(T)R3/8
3,450
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
47085631ELL5/16-PT1/41袋(5個)11.015.020.644.228.351.57.01614.0×15.490°ロングエルボ-5/16空気、水R(T)R1/4
2,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
47085647ELL5/16-PT1/81袋(5個)8.015.020.640.228.347.55.01614.0×15.490°ロングエルボ-5/16空気、水R(T)R1/8
2,970
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
82231785ELL5/16-PT3/81袋(5個)121824.445.229.952.591917×18.590°ロングエルボ-5/16空気、水--
3,170
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
47085464ELL10-PT1/21個15.017.524.755.236.964.012.01922.0×24.590°ロングエルボ10-空気、水-(T)R1/2
744
取扱い終了
47085473ELL10-PT1/41個11.017.524.750.233.959.07.01917.0×18.590°ロングエルボ10-空気、水-(T)R1/4
640
取扱い終了
47085482ELL10-PT1/81個8.017.524.746.233.955.05.01917.0×18.590°ロングエルボ10-空気、水-(T)R1/8
651
取扱い終了
47085491ELL10-PT3/81個12.017.524.751.233.960.09.01917.0×18.590°ロングエルボ10-空気、水-(T)R3/8
628
取扱い終了
47085507ELL12-PT1/21個15.020.026.360.238.670.212.02022.0×24.590°ロングエルボ12-空気、水-(T)R1/2
798
取扱い終了
47085516ELL12-PT1/41個11.020.026.355.236.865.27.02019.0×21.090°ロングエルボ12-空気、水-(T)R1/4
684
取扱い終了
47085525ELL12-PT3/81個12.020.026.356.236.866.29.02019.0×21.090°ロングエルボ12-空気、水-(T)R3/8
670
取扱い終了
47085534ELL3/8-PT1/41袋(5個)11.018.024.450.233.759.07.01917.0×18.590°ロングエルボ-3/8空気、水R(T)R1/4
3,200
取扱い終了
47085552ELL3-M3-M1袋(10個)3.06.310.720.013.723.01.595.5×6.090°ロングベルト3-空気-(T)M3×0.5
6,900
取扱い終了
返品不可
47085561ELL3-M5-M1袋(10個)3.56.310.721.014.524.02.597.0×7.790°ロングベルト3-空気-(T)M5×0.8
4,400
取扱い終了
返品不可
47085577ELL4-M3-M1袋(10個)3.08.012.024.516.428.41.5108.0×8.890°ロングベルト4-空気-(T)M3×0.5
6,900
取扱い終了
返品不可
47085586ELL4-M51個4.09.817.229.922.734.82.01310.0×11.090°ロングエルボ4-空気、水-(T)M5×0.8
435
取扱い終了
47085595ELL4-M5-M1袋(10個)3.58.012.025.016.428.92.5108.0×8.890°ロングベルト4-空気-(T)M5×0.8
4,400
取扱い終了
返品不可
47085604ELL4-PT1/41個11.09.817.236.424.941.37.01314.0×15.490°ロングエルボ4-空気、水-(T)R1/4
496
取扱い終了
47085613ELL4-PT1/81個8.09.817.232.422.737.35.01310.0×11.090°ロングエルボ4-空気、水-(T)R1/8
430
取扱い終了
47085622ELL4-R1/8-M1袋(10個)8.08.012.028.017.531.95.01010.0×11.090°ロングベルト4-空気-(T)R1/8
4,400
取扱い終了
返品不可
47085656ELL6-M51個4.012.618.534.725.041.02.01512.0×13.090°ロングエルボ6-空気、水-(T)M5×0.8
530
取扱い終了
47085665ELL6-M5-M1袋(10個)3.510.213.726.018.130.92.5118.0×8.890°ロングベルト6-空気-(T)M5×0.8
4,600
取扱い終了
返品不可
47085674ELL6-PT1/41個11.012.618.541.226.247.57.01514.0×15.490°ロングエルボ6-空気、水-(T)R1/4
498
取扱い終了
47085683ELL6-PT1/81個8.012.618.537.225.043.55.01512.0×13.090°ロングエルボ6-空気、水-(T)R1/8
475
取扱い終了
47085692ELL6-PT3/81個12.012.618.542.227.848.59.01517.0×18.590°ロングエルボ6-空気、水-(T)R3/8
535
取扱い終了
47085701ELL6-R1/8-M1袋(10個)8.010.213.729.019.233.95.01110.0×11.090°ロングベルト6-空気-(T)R1/8
4,500
取扱い終了
返品不可
47085717ELL8-PT1/41個11.014.620.744.228.451.57.01614.0×15.490°ロングエルボ8-空気、水-(T)R1/4
528
取扱い終了
47085726ELL8-PT1/81個8.014.620.740.228.447.55.01614.0×15.490°ロングエルボ8-空気、水-(T)R1/8
540
取扱い終了
47085735ELL8-PT3/81個12.014.620.745.230.052.59.01617.0×18.590°ロングエルボ8-空気、水-(T)R3/8
577
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする