プッシュワン Eシリーズ Yジョイント

プッシュワン Eシリーズ Yジョイント - ニッタプッシュワン Eシリーズ Yジョイント - ニッタプッシュワン Eシリーズ Yジョイント - ニッタプッシュワン Eシリーズ Yジョイント - ニッタプッシュワン Eシリーズ Yジョイント - ニッタプッシュワン Eシリーズ Yジョイント - ニッタ
形状Yジョイント最高使用圧力(MPa)1
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L11(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47085744EY1/2-PT1/21袋(5個)15.021.567.5-42.020.521.021.02122.0×24.5-1/2空気、水R(T)R1/2
4,290
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085753EY1/2-PT1/41袋(5個)11.021.562.5-42.020.521.021.02119.0×21.0-1/2空気、水R(T)R1/4
3,960
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085762EY1/2-PT3/81袋(5個)12.021.563.5-42.020.521.021.02119.0×21.0-1/2空気、水R(T)R3/8
4,015
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085771EY1/4-PT1/41袋(10個)11.013.047.4-24.714.412.212.51514.0×15.4-1/4空気、水R(T)R1/4
5,110
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085787EY1/4-PT1/81袋(10個)8.013.043.4-24.714.412.212.51512.0×13.0-1/4空気、水R(T)R1/8
4,950
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085805EY16-PT3/81袋(5個)12.028.078.6-55.026.627.527.52724.0×27.016-空気、水R(T)R3/8
6,875
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085814EY3/8-PT1/41袋(5個)11.018.055.6-35.018.117.517.51917.0×18.5-3/8空気、水R(T)R1/4
3,410
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085823EY3/8-PT3/81袋(5個)12.018.056.6-35.018.117.517.51917.0×18.5-3/8空気、水R(T)R3/8
3,575
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085866EY5/16-PT1/41袋(10個)11.015.050.8-28.716.314.214.51614.0×15.4-5/16空気、水R(T)R1/4
5,610
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
47085875EY5/16-PT1/81袋(10個)8.015.046.8-28.716.314.214.51614.0×15.4-5/16空気、水R(T)R1/8
5,440
3,998
4,398(税込)
91日以内出荷
返品不可
82231810EY5/16-PT3/81袋(5個)121851.9-3518.117.517.51917×18.5-5/16空気、水--
2,940
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
47085796EY16-PT1/21袋(5個)15.028.081.6-55.026.627.527.52724.0×27.016-空気、水R(T)R1/2
6,450
取扱い終了
代替品有
47085832EY4-M3-M1袋(10個)3.08.024.216.7-9.09.08.0108.0×8.84-空気-(T)M3×0.5
6,300
取扱い終了
返品不可
47085841EY4-M5-M1袋(10個)3.58.024.716.7-9.09.08.0108.0×8.84-空気-(T)M5×0.8
4,900
取扱い終了
返品不可
47085857EY4-R1/8-M1袋(10個)8.08.027.716.7-9.09.08.01010.0×11.04-空気-(T)R1/8
4,400
取扱い終了
返品不可
47085884EY6-M5-M1袋(10個)3.510.226.720.7-10.211.010.0118.0×8.86-空気-(T)M5×0.8
5,100
取扱い終了
返品不可
47085893EY6-R1/8-M1袋(10個)8.010.229.720.7-10.211.010.01110.0×11.06-空気-(T)R1/8
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47085796EY16-PT1/208680781EY16-PT1/2画像準備中プッシュワン Eシリーズ Yジョイントニッタ1個
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする